Beli lift barang murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  2. ENDO Spring Balancer EW (Penyeimbang Pegas)
    Mulai

    Rp1.799.900

    ENDO Spring Balancer EW (Penyeimbang Pegas)
    Deskripsi:
    - ENDO Spring Balancer EW adalah tipe standar yang dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan.- Untuk menggantung peralatan listrik, gergaji ukir kayu, macam-macam alat, dan bahan untuk barang olahan.- Centering operations.- Menyeimbangkan perangkat untuk berbagai jenis peralatan.
    atribut:
    • Capacity (kg): 1 - 3
    • Stroke (m): 1.3
    • Wire Rope Diameter (mm): 3
  3. ENDO Spring Balancer ELF (Penyeimbang Pegas)
    Mulai

    Rp6.599.900

    ENDO Spring Balancer ELF (Penyeimbang Pegas)
    Deskripsi:
    ENDO Spring Balancer ELF has a long stroke and is ideal in a large space.- For suspending electrical devices, jigs, and materials for processed goods.- Centering operations.- For cable suspended robots.- Balancing device for various kinds of equipment
    atribut:
    • Stroke (m): 2.5
  4. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp579.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnose
    atribut:
    • Series: Desert-011 S1P
    • Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
    • Category: S1 P / SRC
    • Footbed: SJ foam footbed
    • Lining: Cotton
    • Midsole: Steel
    • Outsole: PU/PU
    • Toecap: Steel
    • Upper: Cotton
  5. Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.
    atribut:
    • Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
  6. HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  7. ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic)
    Mulai

    Rp34.999.900

    ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic)
    Deskripsi:
    The up and down buttons and handle are mounted on the lower hook. While ensuring the stability of a suspended load, this type of Air Hoist provides better controllability compared to the pendant type. This type is equipped with a reverse-winding prevent
  8. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  9. HP LaserJet Toner Cartridge 202A (Tinta Printer)
    Mulai

    Rp1.699.900

    HP LaserJet Toner Cartridge 202A (Tinta Printer)
    atribut:
    • Compatible for: HP Color LaserJet Pro M254 Printer series, HP Color LaserJet Pro MFP M280 Printer series
    • Accuracy class: 15 to 30
    • Contents: Toner cartridge; Recycling guide
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 363x96x111 (without stand)
    • Min. Dimensions (WxDxH) (inch): 14.29x3.78x4.37
    • Non-Operating Humidity Range (%RH): 10 to 90
    • Operating Humidity Range (%RH): 10 to 80
    • Page Yield: 1300
    • Print Technology: Laser
    • Product Type: Standard Capacity Toner Cartridges
    • Storage Temperature Range (°C): -20 to 40
    • Supply Type: Cartridges
    • Technology: Laser
Daftar Harga lift barang murah Terbaru October 2026
monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp3.199.900
ENDO Spring Balancer EW (Penyeimbang Pegas)Rp1.799.900
ENDO Spring Balancer ELF (Penyeimbang Pegas)Rp6.599.900
KRISBOW Trolley Foldable Platform HandTruck (Troli Lipat)Rp559.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Rp579.900
Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp2.899.900
HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Rp24.999.900
ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic)Rp34.999.900
Hikari Polyvinyl Chloride BoardRp39.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)